Kegelrollenlager NTN 4T-42687, Außendurchmesser: 102 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 31 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-42687
Rubix:906446
EAN:4547359533415
4T-42687 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser102 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-42687 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)127x127x31 mm
Bruttogewicht1044 g
Innendurchmesser76,2 mm
Außendurchmesser102 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r194000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr135000 N
Zolltarifcode84822000
61,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an