Kegelrollenlager NTN 4T-29590/29521, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 25.4 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-29590/29521
Rubix:906121
EAN:4547359669725
4T-29590/29521 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-29590/29521 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x25,4 mm
Bruttogewicht940 g
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r140000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr915000 N
Zolltarifcode84822000
112,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an