Kegelrollenlager NTN 4T-28995, Außendurchmesser: 82 mm | Innendurchmesser: 62.738 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-28995
Rubix:906108
EAN:4547359525434




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62,738 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-28995 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 99,979x99,979x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 504 g |
| Innendurchmesser | 62,738 mm |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 134000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage