Kegelrollenlager NTN 4T-2580/2523, Außendurchmesser: 69.85 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 23.812 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-2580/2523
Rubix:906025
EAN:4547359298994




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,85 mm |
| Breite | 23,812 mm |
Produktdetails : 4T-2580/2523 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69,85x69,85x23,812 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 460 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 69,85 mm |
| Breite | 23,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 69000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen