Kegelrollenlager NTN 4T-25577/25520, Außendurchmesser: 82.931 mm | Innendurchmesser: 42.875 mm | Breite: 23.812 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-25577/25520
Rubix:906004
EAN:4547359669480




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,931 mm |
| Breite | 23,812 mm |
Produktdetails : 4T-25577/25520 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,931x82,931x23,812 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 594 g |
| Innendurchmesser | 42,875 mm |
| Außendurchmesser | 82,931 mm |
| Breite | 23,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage