Kegelrollenlager NTN 4T-25572, Außendurchmesser: 63 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-25572
Rubix:906002
EAN:4547359523904




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-25572 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82x82x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 456 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage