Kegelrollenlager NTN 4T-15125/15245, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 19.05 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-15125/15245
Rubix:905912
EAN:4547359515466
4T-15125/15245 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-15125/15245 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x20,638 mm
Bruttogewicht252 g
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr46500 N
Zolltarifcode84822000
22,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an