Kegelrollenlager NTN 4T-32205CR, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 19.25 mm

NTN Kegelrollenlager 32200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-32205CR
Rubix:906197
EAN:4547359529067
4T-32205CR (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite19,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-32205CR (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x52x19,25 mm
Bruttogewicht200 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite19,25 mm
Lagerspielcn
Serie32200
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r42000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Zolltarifcode84822000
28,56 exkl. MwSt.
/ Stück
33,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an