Kegelrollenlager NTN 30214U, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 26.25 mm

NTN Kegelrollenlager 30200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:30214U
Rubix:905545
EAN:4547359002881
30214 U (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite26,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 30214 U (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x125x26,25 mm
Bruttogewicht1260 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite26,25 mm
Lagerspielcn
Serie30200
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r162000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr131000 N
Zolltarifcode84822000
60,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an