Präzisions-/ Spindellager NTN 7020UADG/GNP42U3G, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm
NTN Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7020UADG/GNP42U3G
Rubix:3304836
EAN:4547359874280




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7020 UADG/GNP42U3G (NTN) Schrägkugellager NTN
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x150x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1270 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 76500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 73500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
565,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
672,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen