Präzisions-/ Spindellager NTN 7011UCG/GNP42, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
NTN Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:7011UCG/GNP42
Rubix:908905
Hersteller:7011UCG/GNP42
EAN:4547359829235


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7011 UCG/GNP42 (NTN) Schrägkugellager hochgenau NTN
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Lagerluft C2, Genauigkeit P4, normale Vospannung, ULTAGE-Ausführung, Kontaktwinkel 15°
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 380 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage