UCT 315D1 (NTN) Spannlagereinheit NTN

NTN Gehäuselager UCT300 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:UCT315D1
Rubix:683844
EAN:4547359229776
UCT 315D1 (NTN) Spannlagereinheit NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Breite82 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCT 315D1 (NTN) Spannlagereinheit NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannplatteneinheit, beidseitige Führungsnuten, nachschmierbar.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)335x330x120 mm
Bruttogewicht13645 g
Innendurchmesser75 mm
Breite82 mm
Werkstoffgrauguss
Länge262 mm
Serieuct300
Außendurchmesser160 mm
Gewicht0 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,46 exkl. MwSt.
/ Stück
414,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen