UCFL 305D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

NTN Gehäuselager UCFL300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFL305D1
Rubix:683721
EAN:4547359216066
UCFL 305D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite38 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 305D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x38 mm
Bruttogewicht1100 g
Innendurchmesser25 mm
Breite38 mm
Werkstoffgrauguss
Serieucfl300
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser62 mm
Zolltarifcode84832000
57,82 exkl. MwSt.
/ Stück
68,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen