ASPF 205-100 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN
NTN Gehäuselager ASPF200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:ASPF205-100
Rubix:909359
EAN:4547359019995



Produktdetails : ASPF 205-100 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN
Stahlblechgehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Flanschlagereinheit rund NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 99x97x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 350 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Breite | 27 mm |
| Serie | aspf200 |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen