Spannlager mit Gewindestift NTN UCS208LD1NR, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm
NTN - Einsatz - UCS208LD1NR
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCS208LD1NR
Rubix:914910
EAN:4547359227888




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : UCS 208LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x54 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 668 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | ucs200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen