Spannlager mit Gewindestift NTN A-AS206D1, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 29 mm
NTN Einsatz AS200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:A-AS206D1
Rubix:3305151
EAN:4547359803457




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : A-AS206D1 (NTN) Spannlager NTN
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x70x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 266 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | as200 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage