Rillenkugellager NTN 6005NRC3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6005NRC3
Rubix:907531
EAN:4547359324808




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6005 NR/C3 (NTN) Rillenkugellager NTN
Dieses Lager der Marke NTN wurde für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit minimaler Reibung entwickelt. Dank seines vergrößerten Radialluftspiels (C3) verbessert es die Laufruhe und optimiert die Wärmeableitung. Die offene Bauweise begünstigt die Wärmeabfuhr und macht es besonders geeignet für saubere, kontrollierte Umgebungen.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Dauerbelastungen und moderaten Stößen gewährleistet. Die tiefen Laufrillen sorgen für eine optimale Lastverteilung, was den Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht. Das größere C3-Lagerspiel ermöglicht den Betrieb bei erhöhten Temperaturen, ohne dass es zu übermäßigen Spannungen durch Wärmeausdehnung kommt. Die geringe interne Reibung sorgt für höchste Effizienz in Anwendungen, bei denen ein ruhiger und geräuscharmer Lauf entscheidend ist.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist entscheidend für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung des Lagers. Die offene Ausführung ohne Dichtungen erleichtert den Zugang zur Schmierstelle, sowohl bei Fett- als auch bei Ölschmierung. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, welches auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Die regelmäßige Überprüfung von Parametern wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibration hilft dabei, frühzeitig potenzielle Störungen zu erkennen. Bei Staub- oder Schmutzbelastung sollte die äußere Oberfläche sorgfältig gereinigt werden, um vorzeitige Schäden zu vermeiden.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist ohne Dichtungen konstruiert und bietet daher keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikeln oder Feuchtigkeit. Die offene Bauweise begünstigt zwar die Wartung, Wärmeableitung und Schmiermittelzirkulation, macht das Lager aber gleichzeitig anfälliger gegenüber dem Eindringen von Fremdstoffen oder Flüssigkeiten. Daher sollte es bevorzugt in sauberen, kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden, idealerweise mit einem geschützten Einbau (z. B. Gehäuse, Abdeckungen etc.).
Markeninformationen:
NTN ist eine weltweit anerkannte Marke mit Fachkompetenz in der Herstellung von Wälzlagern und innovativen mechanischen Lösungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1918 beliefert sie zahlreiche Industriezweige wie die Automobil-, Luftfahrt- und Robotikbranche mit hochpräzisen Komponenten. NTN steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung, mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit.
Stärken:
• Sehr geringe interne Reibung für maximale Energieeffizienz
• Geeignet für hohe Drehzahlen ohne Überhitzung
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Schmierung
• Gute Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• C3-Lagerspiel für hohe Temperaturen und thermische Ausdehnung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für Elektromotoren oder industrielle Pumpen und garantiert selbst bei hohen Temperaturen und Drehzahlen eine zuverlässige Leistung. Es wird häufig in Ventilatoren, Werkzeugmaschinen und Förderanlagen eingesetzt und überzeugt durch eine lange Lebensdauer sowie reduzierte Vibrationen. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen sowie in Papiermaschinen, wo Robustheit und Präzision gefragt sind. Auch in der Luftfahrttechnik, in Haushaltsgeräten und in medizinischen Geräten wird dieses Lager als zuverlässige Lösung für anspruchsvolle technische Anforderungen verwendet.
Eigenschaften:
Das einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der eine hohe Beständigkeit gegenüber Dauerbelastungen und moderaten Stößen gewährleistet. Die tiefen Laufrillen sorgen für eine optimale Lastverteilung, was den Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht. Das größere C3-Lagerspiel ermöglicht den Betrieb bei erhöhten Temperaturen, ohne dass es zu übermäßigen Spannungen durch Wärmeausdehnung kommt. Die geringe interne Reibung sorgt für höchste Effizienz in Anwendungen, bei denen ein ruhiger und geräuscharmer Lauf entscheidend ist.
Wartung:
Eine regelmäßige Schmierung ist entscheidend für eine lange Lebensdauer und konstante Leistung des Lagers. Die offene Ausführung ohne Dichtungen erleichtert den Zugang zur Schmierstelle, sowohl bei Fett- als auch bei Ölschmierung. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, welches auf die jeweiligen Einsatzbedingungen abgestimmt ist. Die regelmäßige Überprüfung von Parametern wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibration hilft dabei, frühzeitig potenzielle Störungen zu erkennen. Bei Staub- oder Schmutzbelastung sollte die äußere Oberfläche sorgfältig gereinigt werden, um vorzeitige Schäden zu vermeiden.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist ohne Dichtungen konstruiert und bietet daher keinen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikeln oder Feuchtigkeit. Die offene Bauweise begünstigt zwar die Wartung, Wärmeableitung und Schmiermittelzirkulation, macht das Lager aber gleichzeitig anfälliger gegenüber dem Eindringen von Fremdstoffen oder Flüssigkeiten. Daher sollte es bevorzugt in sauberen, kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden, idealerweise mit einem geschützten Einbau (z. B. Gehäuse, Abdeckungen etc.).
Markeninformationen:
NTN ist eine weltweit anerkannte Marke mit Fachkompetenz in der Herstellung von Wälzlagern und innovativen mechanischen Lösungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1918 beliefert sie zahlreiche Industriezweige wie die Automobil-, Luftfahrt- und Robotikbranche mit hochpräzisen Komponenten. NTN steht für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung, mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit.
Stärken:
• Sehr geringe interne Reibung für maximale Energieeffizienz
• Geeignet für hohe Drehzahlen ohne Überhitzung
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Schmierung
• Gute Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• C3-Lagerspiel für hohe Temperaturen und thermische Ausdehnung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für Elektromotoren oder industrielle Pumpen und garantiert selbst bei hohen Temperaturen und Drehzahlen eine zuverlässige Leistung. Es wird häufig in Ventilatoren, Werkzeugmaschinen und Förderanlagen eingesetzt und überzeugt durch eine lange Lebensdauer sowie reduzierte Vibrationen. Darüber hinaus findet es Anwendung in der Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen sowie in Papiermaschinen, wo Robustheit und Präzision gefragt sind. Auch in der Luftfahrttechnik, in Haushaltsgeräten und in medizinischen Geräten wird dieses Lager als zuverlässige Lösung für anspruchsvolle technische Anforderungen verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11200 N |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen