Rillenkugellager FAG 6009-C3, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6009-C3
Rubix:137994
Hersteller:0167176000030
EAN:4012801067942


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6009-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 239 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen