Rillenkugellager FAG 6028-2Z, Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 140 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6028-2Z
Rubix:510222
Hersteller:0167186230000
EAN:4012801201834


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6028-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Stärken
Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.
Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.
Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.
Anwendungen
Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3650 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 109000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 117000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort