Rillenkugellager FAG 6322-J20AA-C3, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6322-J20AA-C3
Rubix:1515010
Hersteller:0392670400030
EAN:4012802485509


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : 6322-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Rillenkugellager sind einfach konstruiert, vielseitig, robust und wartungsfreundlich. Aufgrund ihres Designs bieten sie ein geringes Reibmoment, was sie für hohe Drehzahlen geeignet macht und können sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Sie sind in ein- oder zweireihiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG zeichnet sich durch seine gleichmäßige Verteilung der radialen Belastungen aus. Es verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen bei hohen Belastungen gewährleistet. Das C3-Lagerspiel optimiert die Handhabung von thermischen und mechanischen Ausdehnungen. Die keramische Beschichtung des Außenrings sorgt für elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Sein offenes Design, ohne Dichtungen und Abdeckungen, ermöglicht eine effektive Wärmeableitung.
Wartung:
Es ist wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, ist es anfälliger für Verunreinigungen. Dieses Lager sollte nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen eine Kontamination des Lagers wahrscheinlich ist.
Dichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager hat ein offenes Design, was bedeutet, dass es keine Dichtungen oder Abdeckungen besitzt.
Markeninformationen:
Der Hersteller dieses einreihigen Rillenkugellagers ist die Marke FAG, die in der Lagerindustrie bekannt ist. Die Produkte dieser Marke sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen an Präzision, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gerecht werden. Sie steht für Qualität und Leistung.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG zeichnet sich durch seine gleichmäßige Verteilung der radialen Belastungen aus. Es verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen bei hohen Belastungen gewährleistet. Das C3-Lagerspiel optimiert die Handhabung von thermischen und mechanischen Ausdehnungen. Die keramische Beschichtung des Außenrings sorgt für elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Sein offenes Design, ohne Dichtungen und Abdeckungen, ermöglicht eine effektive Wärmeableitung.
Wartung:
Es ist wichtig, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Da es ohne Dichtungen konstruiert ist, ist es anfälliger für Verunreinigungen. Dieses Lager sollte nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen eine Kontamination des Lagers wahrscheinlich ist.
Dichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager hat ein offenes Design, was bedeutet, dass es keine Dichtungen oder Abdeckungen besitzt.
Markeninformationen:
Der Hersteller dieses einreihigen Rillenkugellagers ist die Marke FAG, die in der Lagerindustrie bekannt ist. Die Produkte dieser Marke sind so konzipiert, dass sie den höchsten Anforderungen an Präzision, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gerecht werden. Sie steht für Qualität und Leistung.
Stärken
• Der Stahlblechkäfig sorgt für Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen und Verschleiß, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
• Die keramische Beschichtung bietet elektrische Isolierung, schützt das Lager und gewährleistet eine stabile Leistung.
• Das erweiterte C3-Lagerspiel ermöglicht die Anpassung an verschiedene Anwendungen, insbesondere bei Temperaturveränderungen.
• Das offene Design fördert die Wärmeableitung, wodurch Überhitzung und vorzeitiges Versagen minimiert werden.
• Die keramische Beschichtung bietet elektrische Isolierung, schützt das Lager und gewährleistet eine stabile Leistung.
• Das erweiterte C3-Lagerspiel ermöglicht die Anpassung an verschiedene Anwendungen, insbesondere bei Temperaturveränderungen.
• Das offene Design fördert die Wärmeableitung, wodurch Überhitzung und vorzeitiges Versagen minimiert werden.
Anwendungen
Die offene Konstruktion eignet sich ideal für Umgebungen, in denen die Partikelkontamination gering ist oder zusätzliche Schutzmaßnahmen vorhanden sind. Dieses Lager ist ebenfalls für Maschinen geeignet, die unter wechselnden Betriebsbedingungen arbeiten, und garantiert auch in anspruchsvollen Umgebungen eine konstante Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 165000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 201000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.080,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.285,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen