Rillenkugellager SKF 6202-2RSH, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6202-2RSH
Rubix:693994
Hersteller:177697
EAN:7316571817347
6202-2RSH (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6202-2RSH (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager ist die ideale Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Es wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und kombiniert Robustheit mit Effizienz. Das Produkt zeichnet sich durch eine einfache Montage, hohe Belastbarkeit und zuverlässige Leistung auch bei hohen Drehzahlen aus.

Eigenschaften:
• Das Kugellager verfügt über einen Käfig aus Stahlblech, der für hohe Stabilität und Festigkeit sorgt.
• Beidseitig mit Gummidichtlippen ausgestattet, bietet es effektiven Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub.
• Das normale Lagerspiel (CN) ermöglicht eine optimale Balance zwischen Tragfähigkeit und Reibungsminderung, was es vielseitig einsetzbar macht.
• Es ist für den Betrieb mit moderaten Drehmomenten ausgelegt, sodass auch bei hohen Drehzahlen eine akzeptable Reibung aufrechterhalten bleibt.

Wartung:
Dank seiner Gummidichtungen, die das Schmiermittel sicher im Inneren halten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern, ist der Wartungsaufwand minimal. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen wie Temperatur und Vibrationen regelmäßig zu überwachen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

AbDichtung:
Dieses Lager ist mit zwei hochwertigen Gummidichtungen aus (NBR) ausgestattet, die eine ausgezeichnete Abdichtung gegen Staub und Wasser bieten. Die Dichtungen schaffen eine effektive Barriere, die das Schmiermittel im Inneren hält und so die Lebensdauer des Lagers verlängert. Diese Konstruktion sorgt für zuverlässigen Schutz in feuchten oder staubigen Umgebungen, wobei ein leicht erhöhter Reibungswiderstand auftreten kann.

Markeninformation:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Die Marke genießt einen hervorragenden Ruf für ihre innovativen Lösungen, die die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen verbessern. In mehr als 40 Industriezweigen präsent, setzt SKF weiterhin Maßstäbe in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Qualität.

Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Staub und Feuchtigkeit durch Gummidichtungen.
• Einfache Montage und Handhabung, wodurch Installationszeiten reduziert werden.
• Lange Lebensdauer dank effektiver Schmiermittelretention und hoher Korrosionsbeständigkeit.
• Niedrige Geräusch- und Vibrationsentwicklung für einen leisen Betrieb.
• Hohe Tragfähigkeit, ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für industrielle Anwendungen wie Förderanlagen, Handlingsysteme und landwirtschaftliche Maschinen. Es überzeugt in Umgebungen, die hohe radiale Belastungen erfordern, und ermöglicht den Betrieb bei hohen Drehzahlen. Dank seiner robusten Bauweise garantiert es zuverlässige Leistungen unter verschiedenen Bedingungen, z. B. in Produktionslinien und Lagerhäusern.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45,4 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl13000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8060 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an