Rillenkugellager FAG 62303-A-2RSR, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:62303-A-2RSR
Rubix:510570
Hersteller:0596789330000
EAN:4012802330908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 62303-A-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Das Rillenkugellager FAG 62303-A-2RSR wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten und sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen. Das Standard-Radialspiel sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen geringer Reibung und hoher Effizienz, was einen reibungslosen Betrieb ermöglicht. Dank seiner beidseitigen Dichtungen bietet es optimalen Schutz vor Verunreinigungen und gewährleistet eine lange Lebensdauer, selbst in feuchten oder staubigen Umgebungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig und beidseitigen schleifenden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen Staub und Feuchtigkeit bilden. Der widerstandsfähige NBR-Gummi schützt das Lager vor Ölen und Fetten, verhindert das Eindringen von Partikeln und hält den Schmierstoff im Inneren, um eine langfristig stabile Leistung sicherzustellen. Das Standard-Radialspiel sorgt für eine konstante Performance bei minimalem Wartungsaufwand.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert keine Nachschmierung, wodurch Wartungskosten und Betriebsunterbrechungen reduziert werden. Die Gummidichtungen halten den Schmierstoff effektiv im Lager und minimieren den Verschleiß. Es wird empfohlen, gelegentlich Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die NBR-Gummidichtungen bieten hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen. Im Gegensatz zu Metallabdeckungen bilden sie eine hermetische Barriere, die das Eindringen von Schmutz verhindert und gleichzeitig den Schmierstoff sicher im Lager hält.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich Wälzlager und mechanische Komponenten, bekannt für ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie entwickelt FAG fortschrittliche Lösungen, die den höchsten Anforderungen gerecht werden. Ein Rillenkugellager von FAG steht für herausragende Leistung und langfristige Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Hoher Schutz: Gummidichtungen bieten wirksamen Schutz vor Verunreinigungen
• Optimierte Schmierung: Verhindert den Verlust von Schmierstoff und verlängert die Lebensdauer des Lagers
• Wartungsarm: Betrieb ohne Nachschmierung
• Erhöhte Lebensdauer: Ideal für feuchte und staubige Umgebungen
• Reduziertes Geräusch- und Vibrationsniveau: Ruhigerer Lauf dank Gummidichtungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen Schutz und Zuverlässigkeit gefragt sind:
• Förderanlagen und Handhabungssysteme
• Landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen
• Automobilanwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Industrieanlagen und Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig und beidseitigen schleifenden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen Staub und Feuchtigkeit bilden. Der widerstandsfähige NBR-Gummi schützt das Lager vor Ölen und Fetten, verhindert das Eindringen von Partikeln und hält den Schmierstoff im Inneren, um eine langfristig stabile Leistung sicherzustellen. Das Standard-Radialspiel sorgt für eine konstante Performance bei minimalem Wartungsaufwand.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert keine Nachschmierung, wodurch Wartungskosten und Betriebsunterbrechungen reduziert werden. Die Gummidichtungen halten den Schmierstoff effektiv im Lager und minimieren den Verschleiß. Es wird empfohlen, gelegentlich Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die NBR-Gummidichtungen bieten hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und anderen Verunreinigungen. Im Gegensatz zu Metallabdeckungen bilden sie eine hermetische Barriere, die das Eindringen von Schmutz verhindert und gleichzeitig den Schmierstoff sicher im Lager hält.
Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich Wälzlager und mechanische Komponenten, bekannt für ihre hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie entwickelt FAG fortschrittliche Lösungen, die den höchsten Anforderungen gerecht werden. Ein Rillenkugellager von FAG steht für herausragende Leistung und langfristige Zuverlässigkeit.
Stärken:
• Hoher Schutz: Gummidichtungen bieten wirksamen Schutz vor Verunreinigungen
• Optimierte Schmierung: Verhindert den Verlust von Schmierstoff und verlängert die Lebensdauer des Lagers
• Wartungsarm: Betrieb ohne Nachschmierung
• Erhöhte Lebensdauer: Ideal für feuchte und staubige Umgebungen
• Reduziertes Geräusch- und Vibrationsniveau: Ruhigerer Lauf dank Gummidichtungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen Schutz und Zuverlässigkeit gefragt sind:
• Förderanlagen und Handhabungssysteme
• Landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen
• Automobilanwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Industrieanlagen und Haushaltsgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 148 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 623..-a-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 9700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6620 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13630 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen