Rillenkugellager FAG 6305-C-2HRS>V, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6305-C-2HRS>V
Rubix:2841670
Hersteller:0955623700000
EAN:4054372710322
6305-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6305-C-2HRS>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Merkmale:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist so konstruiert, dass es eine hohe Tragfähigkeit bietet und gleichzeitig Stößen und Vibrationen effektiv standhält. Hergestellt aus hochwertigen Materialien garantiert es eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb. Seine präzise Fertigung reduziert die Reibung erheblich und sorgt für einen gleichmäßigen und effizienten Lauf. Die kompakte Bauform erleichtert die Integration in verschiedene Industrieanlagen und maximiert dadurch die Gesamtleistung und Effizienz.

Abdichtung:
Das beidseitige Lippendichtungssystem bietet überlegenen Schutz gegen Staub, Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Es schützt die internen Komponenten und verlängert so die Lebensdauer des Lagers bei gleichbleibend hoher Leistung. Die Dichtungen verhindern zudem das Auslaufen von Schmiermitteln, sichern die kontinuierliche Schmierung und verringern den Wartungsaufwand. Diese Eigenschaft ist besonders vorteilhaft in staubigen oder feuchten Industrieumgebungen, in denen Schutz vor Verunreinigungen wesentlich ist.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Group, ist weltweit anerkannt für seine Innovationen und Produktqualität. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Lagerfertigung bietet die Marke hochpräzise Lösungen für die anspruchsvollsten Branchen. Sie steht synonym für Zuverlässigkeit und Leistung und liefert Produkte, die die höchsten Standards in Qualität und Langlebigkeit erfüllen. Die Lager der Marke sind darauf ausgelegt, die Maschinenleistung zu optimieren, die Wartungskosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Durch ein globales Vertriebsnetzwerk stellt die Gruppe unvergleichlichen technischen Support und Produktverfügbarkeit sicher.
Dieses FAG-Rillenkugellager vereint Leistung und Langlebigkeit. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und ermöglicht eine reibungslose Kraftübertragung. Dank der Generation C zeichnet es sich durch einen niedrigen Geräuschpegel, optimierte Reibung und eine verbesserte Dichtung aus, wodurch es sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist so konzipiert, dass es hohe radiale Belastungen aufnehmen kann, während es gleichzeitig moderate axiale Kräfte toleriert. Sein integriertes Dichtungssystem aus reibungsarmen Gummidichtungen schützt wirksam vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen und verlängert so seine Lebensdauer. Das standardmäßige Lagerspiel sorgt für optimale Stabilität, während der Stahlblechkäfig die Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und kurzzeitigen Belastungsspitzen erhöht. Zudem ist das Lager für hohe Drehzahlen ausgelegt und bietet durch seine moderate Reibung eine verbesserte Energieeffizienz.

Wartung:
Durch die integrierten Dichtungen bleibt das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um Temperatur, Vibrationen und Geräusche zu überwachen und eventuelle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Das Lager ist werkseitig geschmiert und benötigt nur selten eine Nachschmierung.

AbDichtung:
Die Dichtung dieses FAG-Lagers basiert auf beidseitig angebrachten Gummilippendichtungen. Diese bieten einen effektiven Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass das Schmiermittel im Lagerinneren bleibt, wodurch die Leistung optimiert und die Lebensdauer verlängert wird. Die Dichtungen sind leicht reibungsresistent und bieten so einen optimalen Kompromiss zwischen Schutz und geringem Drehmoment.

Markeninformation:
FAG ist eine renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung hochpräziser Lager spezialisiert hat. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Innovation, Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologien. Die Produkte werden in verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt und erfüllen höchste Anforderungen – von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilindustrie bis hin zum Maschinenbau.

Stärken:
• Optimierte Leistung: Generation-C-Design reduziert Geräuschentwicklung und Reibung.
• Hohe Belastbarkeit: Widerstandsfähig gegenüber hohen radialen und moderaten axialen Kräften.
• Lange Lebensdauer: Dichtungen schützen das Schmiermittel und minimieren den Verschleiß.
• Geringer Wartungsaufwand: Effektiver Schutz vor Verunreinigungen reduziert Wartungseinsätze.
• Vielseitige Einsetzbarkeit: Geeignet für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Anwendungen:
Dieses Lager wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. Es ist ideal für Förder- und Handlingsysteme und gewährleistet zuverlässige Leistung in Produktionslinien. Zudem kommt es in landwirtschaftlichen und Baumaschinen zum Einsatz, wo es extremen Betriebsbedingungen standhält. Auch in der Automobilindustrie findet es Verwendung, insbesondere in Motoren und Lenksystemen. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen und Haushaltsgeräten geschätzt, da es zuverlässige Funktion und geringen Wartungsaufwand kombiniert.


Stärken

Rillenkugellager bieten zahlreiche Vorteile.
• Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, die den Ersatzbedarf reduziert und die Wartungskosten senkt.
• Die Fähigkeit, mit hohen Drehzahlen und optimaler Präzision zu arbeiten, was die Effizienz der Anlagen verbessert.
• Kompatibilität mit einem großen Temperaturbereich, die eine stabile Leistung in verschiedenen Industrieumgebungen gewährleistet.

Anwendungen

• Mechanische Antriebe.
• Fahrzeugtechnik.
• Förderbänder.
• Haushaltsgeräte.
• Kleingetriebe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6305-c-2hrs
Käfigstahl
Grenzdrehzahl11300 rpm
Bohrungsdurchmesser25 mm
Stärke17 mm
Genauigkeitp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr26500 N
Gewicht0,218 kg
7,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an