Rillenkugellager FAG 635-2Z>N, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:635-2Z>N
Rubix:3262625
Hersteller:0639367980000
EAN:4064328191532

Produktdetails : 635-2Z>N (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und somit eine optimale Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen darzustellen. Mit seiner robusten Bauweise trägt es Radial- und Axiallasten in beide Richtungen effizient und minimiert gleichzeitig Reibungsverluste. Das integrierte Dichtungssystem schützt wirksam vor Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer des Lagers und reduziert den Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist für den Betrieb bei hohen Drehzahlen ausgelegt und überzeugt gleichzeitig durch geringe Reibung. Ausgestattet mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall, schützt es die inneren Komponenten zuverlässig vor Feststoffpartikeln und reduziert den Verlust von Schmierstoff. Das Standard-Radialluftspiel bietet einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Belastbarkeit und gleichmäßigem Lauf. Seine hochwertige Stahlkonstruktion verleiht ihm eine hohe Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Kräften und garantiert eine dauerhaft zuverlässige Leistung.
Wartung:
Das Kugellager ist lebensdauergeschmiert mit einem Hochleistungsfett, wodurch eine Nachschmierung entfällt und die Wartungskosten gesenkt werden. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um mögliche Ausfallanzeichen wie Temperaturveränderungen, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen frühzeitig zu erkennen. Eine saubere und vorsichtige Handhabung beim Ein- und Ausbau ist entscheidend, um die Lagerintegrität zu bewahren und die Lebensdauer zu maximieren.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit zwei metallischen Abdeckscheiben versehen, welche eine wirksame Barriere gegen mittelgrobe Verunreinigungen wie Späne, Fasern oder kleine Steine bilden. Diese Bauweise reduziert das Eindringen von Partikeln und erhält die Qualität des Schmiermittels im Lagerinneren. Der enge Spalt zwischen den Abdeckscheiben und den Innenteilen sorgt für einen geringen zusätzlichen Reibungswiderstand bei gleichzeitig guter Schutzwirkung gegen Schmutz. Allerdings bietet diese Ausführung nur begrenzten Schutz gegenüber Feuchtigkeit und korrosiven Medien.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Wälzlager und Antriebssysteme. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in den Bereichen Automobil, Luftfahrt und Industrieanlagen. Durch Innovationskraft und Präzision entwickelt FAG optimierte Lagerlösungen, die selbst extremen industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Trägt Radial- und Axiallasten in beide Richtungen
• Geringe Reibung für hohe Leistung bei hohen Drehzahlen
• Metallische Abdeckscheiben bieten effektiven Schutz vor groben Verunreinigungen
• Lebensdauergeschmiert, keine Nachschmierung erforderlich
• Robuste Bauweise mit hoher Stoß- und Punktlastbeständigkeit
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es kommt in Förderanlagen und Handhabungssystemen zum Einsatz und ermöglicht eine effiziente Verarbeitung von Dauerlasten. Auch in der Landtechnik und im Bauwesen bewährt es sich unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. In der Automobilindustrie findet es Verwendung in Getrieben und Lenksystemen. Darüber hinaus ist es eine bewährte Komponente in Werkzeugmaschinen, Industriegetrieben und Haushaltsgeräten, bei denen Langlebigkeit und Effizienz im Vordergrund stehen.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager ist für den Betrieb bei hohen Drehzahlen ausgelegt und überzeugt gleichzeitig durch geringe Reibung. Ausgestattet mit beidseitigen Deckscheiben aus Metall, schützt es die inneren Komponenten zuverlässig vor Feststoffpartikeln und reduziert den Verlust von Schmierstoff. Das Standard-Radialluftspiel bietet einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Belastbarkeit und gleichmäßigem Lauf. Seine hochwertige Stahlkonstruktion verleiht ihm eine hohe Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Kräften und garantiert eine dauerhaft zuverlässige Leistung.
Wartung:
Das Kugellager ist lebensdauergeschmiert mit einem Hochleistungsfett, wodurch eine Nachschmierung entfällt und die Wartungskosten gesenkt werden. Es wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um mögliche Ausfallanzeichen wie Temperaturveränderungen, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen frühzeitig zu erkennen. Eine saubere und vorsichtige Handhabung beim Ein- und Ausbau ist entscheidend, um die Lagerintegrität zu bewahren und die Lebensdauer zu maximieren.
Dichtung:
Dieser Lagertyp ist mit zwei metallischen Abdeckscheiben versehen, welche eine wirksame Barriere gegen mittelgrobe Verunreinigungen wie Späne, Fasern oder kleine Steine bilden. Diese Bauweise reduziert das Eindringen von Partikeln und erhält die Qualität des Schmiermittels im Lagerinneren. Der enge Spalt zwischen den Abdeckscheiben und den Innenteilen sorgt für einen geringen zusätzlichen Reibungswiderstand bei gleichzeitig guter Schutzwirkung gegen Schmutz. Allerdings bietet diese Ausführung nur begrenzten Schutz gegenüber Feuchtigkeit und korrosiven Medien.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Wälzlager und Antriebssysteme. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für höchste Qualität und Zuverlässigkeit in den Bereichen Automobil, Luftfahrt und Industrieanlagen. Durch Innovationskraft und Präzision entwickelt FAG optimierte Lagerlösungen, die selbst extremen industriellen Anforderungen gerecht werden.
Stärken:
• Trägt Radial- und Axiallasten in beide Richtungen
• Geringe Reibung für hohe Leistung bei hohen Drehzahlen
• Metallische Abdeckscheiben bieten effektiven Schutz vor groben Verunreinigungen
• Lebensdauergeschmiert, keine Nachschmierung erforderlich
• Robuste Bauweise mit hoher Stoß- und Punktlastbeständigkeit
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es kommt in Förderanlagen und Handhabungssystemen zum Einsatz und ermöglicht eine effiziente Verarbeitung von Dauerlasten. Auch in der Landtechnik und im Bauwesen bewährt es sich unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. In der Automobilindustrie findet es Verwendung in Getrieben und Lenksystemen. Darüber hinaus ist es eine bewährte Komponente in Werkzeugmaschinen, Industriegetrieben und Haushaltsgeräten, bei denen Langlebigkeit und Effizienz im Vordergrund stehen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 27500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 45000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2750 N |
| Gewicht | 0,008 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
