Axial-Rillenkugellager NTN 51134, Innendurchmesser: 170 mm | Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 34 mm

NTN Axial-Kugellager 51100

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:51134
Rubix:904061
EAN:4547359306279
51134 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51134 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x215x34 mm
Bruttogewicht2778 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite34 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51100
Käfigstahl
Gewicht2,77 kg
Stärke34 mm
Referenzdrehzahl1600 rpm
Dichtungopen
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca134000 N
Zolltarifcode84821090
427,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an