Axial-Rillenkugellager FAG 51204, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 14 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51204
Rubix:9059
Hersteller:0167150120000
EAN:4012801162340


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 51204 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 512 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,082 kg |
| Stärke | 14 mm |
| Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 21100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std