Axial-Rillenkugellager SKF 53210, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 23.5 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:53210
Rubix:9176
Hersteller:39892
EAN:7316577007315


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 23,5 mm |
Produktdetails : 53210 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager mit kugeliger Gehäusescheibe nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Die kugelige Gehäusescheibe nimmt statische Schiefstellungen auf, wenn sie korrekt mit einer kugeligen Unterlegscheibe oder einer Maschinenkomponente mit kugeliger Oberfläche gepasst wird.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,5x78x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 353 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 23,5 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 532 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,365 kg |
| Stärke | 23,5 mm |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Dichtung | open (no sealing) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 49400 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen