8710500220 Nass- und Trockensauger NT 70/3

NT 70/3 Nass-/Trockensauger *EU

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kärcher:16672700
Rubix:1259799
EAN:4039784725386
brand logo

Technische Zusammenfassung

Unterdruck254 mbar
Leistung3600 W
Versorgung220 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8710500220 Nass- und Trockensauger NT 70/3


Konzipiert für intensive Reinigungsarbeiten vereint der Nass- und Trockensauger Kärcher NT 70/3 ein großes Behältervolumen mit hoher Saugleistung. Seine mobile Bauweise und die integrierte Ausstattung ermöglichen effiziente Einsätze in Industrie, Landwirtschaft und im Automotive-Bereich.

Eigenschaften:
Der Kärcher NT 70/3 ist ein leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit einem Drei-Motoren-Bypass-System, das je nach Bedarf einzeln oder gleichzeitig betrieben werden kann. Diese flexible Motorarchitektur erlaubt eine bedarfsgerechte Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Einsatzbedingungen. Der robuste Kunststoffbehälter mit großem Fassungsvermögen ermöglicht die Aufnahme großer Schmutzmengen. Ein Patronenfilter schützt die Turbine zuverlässig bei der Aufnahme von Staub und Flüssigkeiten. Für eine hohe Mobilität sorgen zwei große Hinterräder sowie zwei Lenkrollen vorne, ergänzt durch einen ergonomischen Schubbügel. Die Entleerung des Behälters erfolgt komfortabel über einen integrierten Ablaufschlauch. Ein widerstandsfähiger Rammschutz schützt das Gerät vor Stößen und bietet gleichzeitig eine integrierte Zubehörhalterung für schnellen Zugriff und reduzierte Rüstzeiten.

Spezifikationen:
• Kärcher Referenz: 16672700
• Versorgungsspannung: 220/240 V
• Frequenz: 50/60 Hz
• Max. Luftmenge: 3 × 74 l/s
• Max. Unterdruck: 254 mbar (25,4 kPa)
• Behältervolumen: 70 l
• Behältermaterial: Kunststoff
• Max. Leistungsaufnahme: 3.600 W
• Nennweite Schlauch: DN 40
• Kabellänge: 10 m
• Schalldruckpegel: 83 dB(A)
• Farbe: Anthrazit
• Gewicht ohne Zubehör: 27,6 kg
• Abmessungen (L × B × H): 720 × 510 × 975 mm
• Länge Saugschlauch: 4 m
• Anzahl Saugrohre: 2 Stück
• Länge Saugrohre: 550 mm
• Material Saugrohre: Edelstahl
• Breite Kombidüse Nass/Trocken: 360 mm
• Schutzklasse: II

Normen:
• Richtlinie 2006/42/EG (+2009/127/EG): Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen im europäischen Markt
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• Richtlinie 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
• EN 60335-1 und EN 60335-2-69: Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte und Industriesauger für Nass- und Trockeneinsatz
• EN 55014-1 und EN 55014-2: Grenzwerte für elektromagnetische Emission und Störfestigkeit
• EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3: Netzrückwirkungen, Oberschwingungen und Spannungsschwankungen
• EN 62233: Bewertung elektromagnetischer Felder
• EN 50581: Technische Dokumentation zur Stoffkonformität

Stärken

• Großes Behältervolumen reduziert Entleerungsintervalle bei intensiven Reinigungsprozessen
• Drei-Motoren-System für flexible Anpassung der Saugleistung
• Hohe Mobilität dank Fahrgestell, ergonomischem Griff und optimaler Radanordnung
• Robuste Bauweise mit Rammschutz und Turbinenschutz durch Patronenfilter
• Integrierte Zubehörhalterung für schnellen Zugriff und effiziente Arbeitsabläufe

Anwendungen

Der Kärcher NT 70/3 Nass- und Trockensauger eignet sich ideal für industrielle Reinigungsarbeiten in Werkstätten, Produktionsbereichen und Wartungszonen. Ebenso ist er für den Einsatz in der Landwirtschaft zur Aufnahme von nassen und trockenen Rückständen geeignet sowie in Kfz-Werkstätten und Fahrzeugaufbereitung. Optimal für Böden, Maschinen, Arbeitsbereiche und Oberflächen, bei denen eine kombinierte Aufnahme von Flüssigkeiten und Staub erforderlich ist – auch bei großen Schmutzmengen und wiederkehrenden Reinigungsintervallen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)510x740x1010 mm
Bruttogewicht27600 g
Unterdruck254 mbar
Leistung3600 W
Versorgung220 V
Tank70 l
Schallpegel83 dBA
Gewicht27,6 kg
Schlauchlänge4000 mm
Absaugbreite360 mm
Kabellänge10 m
HerkunftslandRO
892,40 exkl. MwSt.
/ Stück
1.061,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage