Präzisions-/ Spindellager NSK 7030A5TRDUDMP3, Innendurchmesser: 150 mm | Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 35 mm
NSK Präzisions-Schrägkugellager: Serie 7030
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7030A5TRDUDMP3
Rubix:729833
Hersteller:7030A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176683879





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 7030 A5TRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12492 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7030a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 160000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 150000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.771,72 € exkl. MwSt.
/ Packung
4.488,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen