Präzisions-/ Spindellager NSK 7921A5TRDUMP3, Innendurchmesser: 105 mm | Außendurchmesser: 145 mm | Breite: 20 mm
NSK Präzisions-Schrägkugellager: Baureihe 7921
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7921A5TRDUMP3
Rubix:732038
Hersteller:7921A5TRDUMP3 N
EAN:00029176723698





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7921 A5TRDUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1638 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 105 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7921a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.409,02 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.676,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen