NPQH-T-Q8-Q6-P10 T-Steckverbinder

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-T-Q8-Q6-P10
Rubix:1170950
Hersteller:578387
EAN:4052568060909
NPQH-T-Q8-Q6-P10 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-T-Q8-Q6-P10 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung NPQH-T-Q8-Q6-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht28,31 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18
Profilstandard
Anschluss 26
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
6,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std