9818036338 Osborn 9818036338 Novoflex-B f. Bohrung D35 D38X70X200
Novoflex-B® Abzieh- und Entgratwerkzeug, Schleifdraht
Siehe technische InformationenReferenzen
Osborn:9818-036.338
Rubix:3298489
Hersteller:9818036338
EAN:4013349528209

Produktdetails : 9818036338 Osborn 9818036338 Novoflex-B f. Bohrung D35 D38X70X200
Novoflex-B Honwerkzeug, High-End-Qualität, für die Innenbearbeitung.
Stärken
Flexibles, selbstzentrierendes Honwerkzeug
Erzeugt ein Plateau-Finish
Durch den Querschliff ist es ein guter Träger für die Ölfilmhaftung
Einsetzbar auf handbetriebenen Maschinen und Honmaschinen
Einsatz in CNC- und NC-Maschinen, Bearbeitungszentren und Automaten. Kann in Werkzeugspindeln eingesetzt werden
Erzeugt ein Plateau-Finish
Durch den Querschliff ist es ein guter Träger für die Ölfilmhaftung
Einsetzbar auf handbetriebenen Maschinen und Honmaschinen
Einsatz in CNC- und NC-Maschinen, Bearbeitungszentren und Automaten. Kann in Werkzeugspindeln eingesetzt werden
Anwendungen
Motorzylinder, Kolbenstangen, Bohrungen an Wellen und Kurbeln, Pneumatik- und Hydraulikzylinder, Ventilführungen, Druckluftanlagen, Radzylinder, Bremssteuerzylinder, Rohre und Schläuche und viele andere Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie in Hydrauliksystemen und Wärmetauschern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70,5 g |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Max. Drehzahl | 1,39 m/s |
| Draht | stahl |
| Gesamtlänge | 200 mm |
| Wellendurchmesser | 5,7 mm |
| Bürstendurchmesser | 38 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen