S3X1 NORFLEX PTFE 407 PTFE-Schlauch
Norres NORFLEX® PTFE 407
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:407-9030-0000
Rubix:3279799
Hersteller:407-9030-0000
EAN:4049645234506
Dokumente
Produktdetails : S3X1 NORFLEX PTFE 407 PTFE-Schlauch
PTFE Schlauch
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Hochflexibel
- Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
- Geruchs- und geschmacksfrei
- Antiadhäsiv
- Mikroben- und hydrolysefest
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -150°C bis 200°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
542,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
645,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


