462-8 Schlauch 462-8 DN12

Hannifin Parker No-Skive Hose 462-8 Dn1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:462-8
Rubix:1318556
Hersteller:462-8
462-8 Parker No-Skive Hose 462-8 Dn12

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 462-8 Schlauch 462-8 DN12


Anwendung: Mitteldruckhydraulik (alle Märkte)
Marke: Parker
Kompatible Fittings: Serie 46, Serie 48
Deckelmaterial: Synthetischer Gummi
Auslegungsfaktor: 4:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauchhülle Typ: Standard
Schlauch I.d. (Größe): -8
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Verstärkungsmaterial: 2 Litzen aus hochfestem Draht
Industrie: Allgemeine Industrie, Geländemaschinen
Innendurchmesser: 1/2, 12,7
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 31, 4495, 310
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (Allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe - Überprüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle.., Schmierstoffe (Öle), Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten (auf Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Mindestbiegeradius: 80, 3.150
Mindestbiegeradius: 80 mm
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 0,803, 20,4
Produkttyp: Elite No-Skive Kompakt
Produkttyp: Hydraulikschlauch, Spezialschlauch
Größe: -8
Spezifikationen erfüllt: EN 857, Typ 2SC, ISO 11237, Typ 2SC
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,52, 0,35

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12,7 mm
Anwendungmitteldruckhydraulik; geeignet für kompakte anwendungen mit reduziertem biegeradius (z. b. baugeräte, materialhandhabung, industrielle maschinen).
Farbeschwarz
Betriebsdruck310 bar
Biegeradius80 mm
Werkstoffinnenrohr: nitril-butadien-kautschuk (nbr); verstärkung: 2 litzen aus hochfestem stahldraht; schlauchhülle: synthetischer gummi.
Zolltarifcode40092100
2,62 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,12 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std