21200650000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch

Norres CLAMP 212 Brückenschelle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:212-0065-0000
Rubix:930199
Hersteller:212-0065-0000
EAN:4049645026682
212-0065-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch

Technische Zusammenfassung

Typclamp 212
Spannbereich, Minimum65 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 21200650000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch


Die CLAMP 212 ist eine Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen. Durch die spezielle Brückengeometrie wird eine weitgehend dichte und zugfeste Verbindung geschaffen. Die Schelle ist leicht und schnell montierbar sowie wiederverwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Typclamp 212
Spannbereich, Minimum65 mm
Spannbereich, Maximum85 mm
Breite9 mm
Werkstoffedelstahl
Zolltarifcode73269098
8,99 exkl. MwSt.
/ Stück
10,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std