WN90000 31-34 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme
Schelle mit Ohren
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:734779
Rubix:3049845
EAN:3660338014710



Dokumente
Produktdetails : WN90000 31-34 W1 VE 100 Zwei-Ohr-Klemme
Material: verzinkter Stahl
Verwendung: Schnellmontagen, Druckluft, Sprühen, Landwirtschaft.
Verwendung: Schnellmontagen, Druckluft, Sprühen, Landwirtschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ohrklemmen |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 31 mm |
| Spannbereich, Maximum | 34 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.015,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Packungen
5.967,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen