92-112 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl

Halsband mit durchbrochenem Band ganz aus Edelstahl - W4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:891832
Rubix:3250056
EAN:3660338444579
92-112 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Typdurchbrochener streifen
Spannbereich, Minimum92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 92-112 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl


Schlauchschelle mit durchbrochenem Band und großem Spannbereich. Die Durchbrüche im Band verleihen ihnen eine hohe Flexibilität.
Komplett aus rostfreiem Stahl AISI 304
Norm: NFE 27851

Anwendungen

Alle Arten von Industrie, Klempnerei...

Technische Informationen


Attribute
Typdurchbrochener streifen
Spannbereich, Minimum92 mm
Spannbereich, Maximum112 mm
Breite12,7 mm
Werkstoffstahl w4
32.132,00 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
38.237,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage