212-0095-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch
Norres CLAMP 212 Brückenschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:212-0095-0000
Rubix:149608
Hersteller:212-0095-0000
EAN:4049645026965

Dokumente
Produktdetails : 212-0095-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch
Die CLAMP 212 ist eine Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen. Durch die spezielle Brückengeometrie wird eine weitgehend dichte und zugfeste Verbindung geschaffen. Die Schelle ist leicht und schnell montierbar sowie wiederverwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 212 |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 95 mm |
| Einspanndurchmesser | 115 mm |
| Spannbereich, Maximum | 115 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std