92-112 W2 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Halsband mit durchbrochenem Band aus rostfreiem Stahl - W2
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:891841
Rubix:3250480
EAN:3660338444661



Produktdetails : 92-112 W2 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl
Schlauchschelle mit durchbrochenem Band und großem Spannbereich. Die Durchbrüche im Band verleihen ihnen eine hohe Flexibilität.
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 430 und Schrauben aus verzinktem Weichstahl.
Band und Gehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 430 und Schrauben aus verzinktem Weichstahl.
Norm: NFE 27851
Anwendungen
Alle Arten von Industrie, Klempnerei...
Technische Informationen
Attribute
| Typ | durchbrochener streifen |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 92 mm |
| Spannbereich, Maximum | 112 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl w2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18.738,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
22.298,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage