NITROTOUGH-N660-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh Nitril Nitrotough N630
Nitrotough N660
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:N660 10
Rubix:3260978
Hersteller:C329100
EAN:3252449000548






Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : NITROTOUGH-N660-10 BLAU Mechanik-Schutzhandschuh Nitril Nitrotough N630
- Die voll getauchte Nitrilbeschichtung bietet eine gute Barriere gegen Öl und Fett
- Gefertigt mit Interlock 100% Baumwollvlies für optimalen Komfort
Strapazierfähige, gestützte Nitrilbeschichtung.
Stärken
- Zäher, aber flexibler Handschuh
Bietet großen Widerstand gegen abrasive Materialien
- Stärker und flexibler als PVC
- Außerdem bietet er eine hervorragende Barriere gegen Fette und Öle und baut sich nicht ab wie Leder oder Baumwolle
Anwendungen
Arbeiten im Presswerk|Handhabung von Struktur- und Karosserieteilen|Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Schutzklasse | nein |
| Packung | 12 paare;12 beutel |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | nitril (beschichtung);baumwolle (einlage) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,87 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage