242.63 B Stecknippel mit Druckeliminator, Serie B, NW 12,5, G 1/2 IG
Nippel mit Druckeliminator
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:242.63 B
Rubix:342976
Hersteller:107740
EAN:4047322057110

Dokumente
Produktdetails : 242.63 B Stecknippel mit Druckeliminator, Serie B, NW 12,5, G 1/2 IG
Stecknippel mit Druckeliminator, Serie B, Stahl geh., verz., G 1/4 IG, NW 6,3, PN max. 400 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
