Referenzen
Nilos:ZNA48685/620DAV
Rubix:453499




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 178 mm |
| Breite | 6,9 mm |
Produktdetails : ZNA48685/620DAV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 178 mm |
| Breite | 6,9 mm |
| Stärke | 6,9 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage