AS 1024 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Scheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AS 1024
Rubix:311295
Hersteller:526
EAN:7316570997163
AS 1024 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 1024 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF


Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x24x24 mm
Bruttogewicht2,8 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite1 mm
Stärke1 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
0,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std