U 309 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:U309
Rubix:514559
Hersteller:0192929370000
EAN:4012801182690


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : U 309 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe U3, Wälzlager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 171 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 10 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std