ZW 80X90 (SKF) Abstandsscheibe SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ZW 80X90
Rubix:43438
Hersteller:30503
EAN:7316570146844
ZW 80X90 (SKF) Abstandsscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZW 80X90 (SKF) Abstandsscheibe SKF


SKF Abstandsscheiben des Typs ZW werden für offene Lager (mit Dichtscheiben des Typs Z) verwendet, die an beiden Seiten nachgeschmiert werden können. Bei Verwendung eines Abstandsscheibensatzes kann das Frischfett frei durchlaufen. Der Satz besteht aus zwei Unterlegscheiben. Eine wird in der Gehäusebohrung und die andere auf der Welle montiert. Diese Gehäuse und Wellenscheiben müssen separat bestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x90x80 mm
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite2 mm
Stärke0,8 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std