Referenzen
SKF:ZW 50X62
Rubix:43434
Hersteller:30497
EAN:7316570622928

Produktdetails : ZW 50X62 (SKF) Abstandsscheibe SKF
SKF Abstandsscheiben des Typs ZW werden für offene Lager (mit Dichtscheiben des Typs Z) verwendet, die an beiden Seiten nachgeschmiert werden können. Bei Verwendung eines Abstandsscheibensatzes kann das Frischfett frei durchlaufen. Der Satz besteht aus zwei Unterlegscheiben. Eine wird in der Gehäusebohrung und die andere auf der Welle montiert. Diese Gehäuse und Wellenscheiben müssen separat bestellt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2x62x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6,3 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 2 mm |
| Stärke | 0,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
62,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort