22238JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:22238 JV
Rubix:451235
Hersteller:22238JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 22238JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 212 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage