U 210 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:U210
Rubix:514541
Hersteller:0190057090000
EAN:4012801182645


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 7,5 mm |
Produktdetails : U 210 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe U2, Wälzlager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7,5x82x82 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 98 g |
| Innendurchmesser | 62 mm |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 7,5 mm |
| Stärke | 7,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort