Referenzen
INA:GS81120
Rubix:17791
Hersteller:0000249610000
EAN:4054362375715


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 102 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : GS 81120 (INA) Gehäusescheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x135x135 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 331 g |
| Innendurchmesser | 102 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 7 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen