ZW 75X85 (SKF) Abstandsscheibe SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:ZW 75X85
Rubix:43437
Hersteller:30502
EAN:7316571122953
ZW 75X85 (SKF) Abstandsscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZW 75X85 (SKF) Abstandsscheibe SKF


SKF Abstandsscheiben des Typs ZW werden für offene Lager (mit Dichtscheiben des Typs Z) verwendet, die an beiden Seiten nachgeschmiert werden können. Bei Verwendung eines Abstandsscheibensatzes kann das Frischfett frei durchlaufen. Der Satz besteht aus zwei Unterlegscheiben. Eine wird in der Gehäusebohrung und die andere auf der Welle montiert. Diese Gehäuse und Wellenscheiben müssen separat bestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x85x75 mm
Bruttogewicht7,3 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite2 mm
Stärke2 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
93,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
110,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std